EXCEL - EXL542-0610-BK Excel CR/ER Base Plate for 600W x 1000D - 542-0610-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 460 mm
Tiefe - 700.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007444058
Artikelnummer
EXL542-0610-BK
Herstellernummer
542-0610-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
460 mm
Tiefe:
700.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty
AltroPDF


