Startseite
Neu

EXCEL - EXL202-089 Excel Clauss Buffer/Jacket Fibre Strippe - 202-089

KopierenKopieren
EXCEL - EXL202-089 Excel Clauss Buffer/Jacket Fibre Strippe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 1...1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439405

Artikelnummer

EXL202-089

Herstellernummer

202-089

Hersteller

EXL

Abisolierbereich Durchmesser:

1...1 mm

Cable stripping and preperation tool to suit a wide range of fibre cables. These cable strippers are for the removal of the buffer on a fibre core to aid with the terminating process. - Blade has two holes - Tight jacket patch cable is stripped by 1mm hole - Spring action handles can be locked when not in use - 140μm hole strips 250μm primary buffer