Startseite

EXCEL - EXL202-046 Excel Cable Cutters up to 13 mm OD - 202-046

KopierenKopieren
EXCEL - EXL202-046 Excel Cable Cutters up to 13 mm OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 13 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007439344

Artikelnummer

EXL202-046

Herstellernummer

202-046

Hersteller

EXL

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

13 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Cable cutters and preperation tool to suit a wide range of copper and fibre cables. - Suitable for general purpose cutting and trimming - Vinyl dipped handles - Max 13mm OD