EXCEL - EXL200-442 Excel Enbeam FTTx Din Rail Mnt Brck for - 200-442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Befestigungsart - Hutschiene 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007437227
Artikelnummer
EXL200-442
Herstellernummer
200-442
Hersteller
EXL
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Befestigungsart:
Hutschiene 32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
The Excel Enbeam Din Rail Mounting Bracket allows the 200-448 and 200-449 surface mount boxes to be mounted to a 35 mm Din Rail system. - Use with 200-448 and 200-449 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.054 kg CO2e
AltroPDF


