Startseite
Neu

EXCEL - EXL180-231 Excel Self Adhesive abl Tie Base 28x28mm - 180-231

KopierenKopieren
EXCEL - EXL180-231 Excel Self Adhesive abl Tie Base 28x28mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 28 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007434844

Artikelnummer

EXL180-231

Herstellernummer

180-231

Hersteller

EXL

Länge:

28 mm

Breite:

28 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Excel range of high quality nylon cable ties cradles and bases. - Choice of colours - Choice of sizes - Choice of pack size