EXCEL - EXL180-089 Excel Hook & Loop Cable Tie 285x20 mm w/ - 180-089
.jpg?857584758B6F6190817D8472826F699378777D73BCA797&ts=1778649120383)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 20 mm
Bandlänge - 285 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
1 ST
EAN
2000007434776
Artikelnummer
EXL180-089
Herstellernummer
180-089
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
285 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Klettverschluss
The Excel Hook & Loop Cable Ties offer a quick and easy way of securing cables without the risk of crushing that conventional nylon ties pose. The hook and loop tie are reusable allowing repositioning of the cable tie during the installation without the wastage or replacement. - Quick and Easy Installation - Reusable - Will not crush cables - 20 mm wide - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.912 kg CO2e
AltroPDF


