Startseite
Neu

EXCEL - EXL180-088 Excel Steel Cable Tie 250 mm PK100 - 180-088

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007434769

Artikelnummer

EXL180-088

Herstellernummer

180-088

Hersteller

EXL

Breite des Bandes:

8 mm

Bandlänge:

250 mm

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

The Excel stainless steel cable tie offers a durable and strong fixing ideal for hazardous enviroments. - Pack of 100 - Durable - 250 mm - Roller ball clasp - Stainless steel - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.572 kg CO2e