EXCEL - EXL180-083-PACK20 Excel Hook & Loop Cable Tie 330 mm Black - 180-083-PACK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 20 mm
Bandlänge - 330 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
1 ST
EAN
2000007434752
Artikelnummer
EXL180-083-PACK20
Herstellernummer
180-083-PACK20
Hersteller
EXL
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
330 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Klettverschluss
The Excel Hook & Loop Cable Ties offer a quick and easy way of securing cables without the risk of crushing that conventional nylon ties pose. The hook and loop tie are reusable allowing repositioning of the cable tie during the installation without the wastage or replacement. - Quick and Easy Installation - Reusable - Will not crush cables - Choice of colours - 20mm wide
AltroPDF


