EXCEL - EXL100-606 Excel 3U Blanking Plate Black - 100-606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 482.6 mm
Höhe - 133.35 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007431744
Artikelnummer
EXL100-606
Herstellernummer
100-606
Hersteller
EXL
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
482.6 mm
Höhe:
133.35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
A range of strong Steel 19"Blanking Plates suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. Promotes air flow characteristics of the rack. Available from stock in heights of 1U, 2U and 3U. Fitting is simple and made by using standard cage nuts - Standard 19‐inch Profile fitting - Available in 1u, 2u & 3u - Steel Construction
AltroPDF


