EXCEL - EXL100-602 Excel 2U Blanking Plate Black - 100-602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 482.6 mm
Höhe - 88.9 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007431737
Artikelnummer
EXL100-602
Herstellernummer
100-602
Hersteller
EXL
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
482.6 mm
Höhe:
88.9 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
A range of strong Steel 19"Blanking Plates suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. Promotes air flow characteristics of the rack. Available from stock in heights of 1U, 2U and 3U. Fitting is simple and made by using standard cage nuts - Standard 19‐inch profile fitting - Available in 1U/2U/3U - Steel construction - 25 year System Warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.683 kg CO2e
AltroPDF


