Startseite
Nicht mehr in Produktion

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97310 MONO KIT PARETE ASEH12KGTG_AOEH12KGCG - 3NGF97310

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF97310 MONO KIT PARETE ASEH12KGTG_AOEH12KGCG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003129614

Artikelnummer

ERF3NGF97310

Herstellernummer

3NGF97310

Hersteller

ERF

Il climatizzatore Fujitsu ASY35-KGTF è un modello wall-split con tecnologia inverter di Fujitsu. Questo efficiente condizionatore d'aria è stato premiato con il Good Design Award 2017 dal Japan Institute for Design Promotion. Questo modello di condizionatore Fujitsu è dotato di una connessione Wi-Fi, che consente di controllare la temperatura e le funzioni da qualsiasi luogo tramite dispositivi mobili. Grazie al gas refrigerante R-32, questo condizionatore d'aria split-wall di Fujitsu raggiunge un'elevata efficienza energetica e un minore impatto ambientale, riducendo il riscaldamento globale del 75% rispetto al gas R410. In modalità caldo e freddo, questo condizionatore d'aria raggiunge la massima efficienza energetica A+++. Funzioni del climatizzatore Wi-fi Fujitsu ASY 35 KGTF: • Sensore umano: aumenta il risparmio energetico rilevando la presenza di persone nella stanza per regolare la temperatura. Il sensore rileva il movimento nella stanza e funziona a una capacità inferiore quando non c'è movimento. • Modalità deumidificatore: riduce l'umidità senza modificare la temperatura. • Riscaldamento potente: Mantiene la capacità di riscaldamento nel funzionamento nominale quando la temperatura esterna raggiunge i -7ºC. • Risparmio energetico: L'apparecchiatura consente di risparmiare energia grazie al controllo delle impostazioni di temperatura. - Potente: per un raffreddamento rapido, l'apparecchiatura viene attivata alla massima velocità del compressore e al massimo flusso d'aria per 20 minuti, ottenendo rapidamente una sensazione di comfort. • Calore a 10ºC: È programmato in modo che la temperatura non scenda mai sotto i 10ºC, in modo che quando viene riattivato, la temperatura desiderata venga raggiunta più rapidamente. • Riavvio automatico: In caso di interruzione di corrente, questo climatizzatore torna automaticamente a funzionare con il setpoint precedentemente impostato. • Bassa rumorosità: Riduce il livello sonoro dell'unità esterna fino a 3 dB. • Oscillazione verticale: le alette di uscita dell'aria si muovono automaticamente verticalmente per una distribuzione uniforme dell'aria. • Regolazione automatica del flusso d'aria: adatta automaticamente il flusso d'aria in base alle variazioni di temperatura nella stanza. • Programmazione settimanale + Riduzione d'arresto: Timer settimanale con backtracking per regolare la temperatura due volte al giorno durante ogni giorno della settimana. • Filtro deodorante agli ioni: riduce l'ossidazione generando ioni e neutralizza efficacemente i cattivi odori. Il segnale luminoso indica la necessità di pulire i filtri. Il filtro antibatterico rimuove piccole spore, particelle e microrganismi utilizzando l'elettricità statica. Fujitsu ASY35-KGTF Capacità Potenza frigorifera 2.923,47 KW. Potenza termica 3.439 KW. SEER 5.60/ SCOP 3.90. Contenuto del kit di climatizzazione Fujitsu ASY35-KGTF 1x1: • Fujitsu ASY35-KGTF Unità interna inverter split a parete con Wi-Fi incluso • Unità esterna Fujitsu ASY35-KGTF • Telecomando