Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87271_10 MONO UI PARETE ASEH07KMCG - 3NGF87271_10

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87271_10 MONO UI PARETE ASEH07KMCG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003153411

Artikelnummer

ERF3NGF87271_10

Herstellernummer

3NGF87271_10

Hersteller

ERF

L'unità interna Fujitsu ASY20-KMC è un'unità split montata a parete che offre una combinazione di prestazioni ed efficienza. Prestazioni di riscaldamento a livello del suolo Uno dei punti di forza dell'unità interna Fujitsu ASY20-KMC è il design ottimizzato della ventola per fornire ottime prestazioni di riscaldamento a livello del suolo. Ciò garantisce una distribuzione uniforme dell'aria calda in tutta la stanza, creando un'atmosfera confortevole e accogliente. Questo Fujitsu split wall utilizza il refrigerante R32, che non solo è più efficiente in termini di riscaldamento e raffreddamento, ma ha anche un minore impatto ambientale sullo strato di ozono. Queste proprietà termodinamiche consentono un riscaldamento e un raffreddamento più rapidi con una minore quantità di refrigerante, con conseguente parete divisa più rispettosa dell'ambiente. Modalità silenziosa e controllo preciso dell'aria Quando si cerca di creare un ambiente confortevole, il livello di rumore è un fattore da considerare. La modalità "Super Silenzioso"di questo condizionatore d'aria a parete trasforma qualsiasi stanza in uno spazio molto più confortevole. Ciò è possibile grazie alla progettazione di lamelle che riducono al minimo il rumore e offrono un funzionamento praticamente silenzioso. Controllo Wi-Fi per la tua comodità Grazie alla sua capacità di controllo basata su WiFi, gli utenti possono gestire il proprio inverter split wall da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ciò consente di regolare le impostazioni e la programmazione del condizionatore d'aria per mantenere sempre una temperatura ideale. Design quadrato compatto ed elegante L'aspetto di un condizionatore d'aria interno è importante, sia in ambienti commerciali che residenziali. L'unità interna Fujitsu ASY20-KMC è caratterizzata da un design squadrato sottile ed elegante.