Startseite

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83100 MONO KIT SOFF.ECO ABEG45KRTA_AOEG45KATA_ - 3NGF83100

KopierenKopieren
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF83100 MONO KIT SOFF.ECO ABEG45KRTA_AOEG45KATA_

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8432884613700

Artikelnummer

ERF3NGF83100

Herstellernummer

3NGF83100

Hersteller

ERF

I modelli della serie KA ECO di Fujitsu combinano la tecnologia Fujitsu con i vantaggi del gas R32, che è più compatto e rispettoso dell'ambiente. Hanno un design elegante e leggero, composto da superfici curve, che offre comfort e benessere e si adatta a qualsiasi ambiente. Forniscono una potente presa d'aria, sufficiente per climatizzare ambienti allungati come sale riunioni o audiovisive con grande profondità. In termini di installazione, l'equipaggiamento della gamma consente un'installazione flessibile grazie al fatto che il tubo di scarico e i tubi possono essere adattati all'alloggiamento ed estratti in modo flessibile in diverse direzioni: destra, sinistra, lato e fondo. Il nuovo design di montaggio facilita anche l'installazione dell'unità interna. Anche la manutenzione delle unità è facile grazie al fatto che il pannello frontale può essere aperto senza la necessità di rimuoverlo. Inoltre, la vaschetta di scarico può essere facilmente rimossa per la pulizia, mentre i componenti della scatola di giunzione sono facilmente accessibili lateralmente.