EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7089_10 MULTIU.ESTERNAAOEG18KBCA2(2X1) - 3NGF7089_10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Geeignet für Anzahl Innenteile - 2
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8432884555840
Artikelnummer
ERF3NGF7089_10
Herstellernummer
3NGF7089_10
Hersteller
ERF
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Geeignet für Anzahl Innenteile:
2
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.02 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung gesamt:
1.7...5.8 kW
Heizleistung gesamt:
1.8...6.6 kW
EER (Kühlen):
4.03
COP (Heizen):
4.59
SEER (Kühlen):
8.7
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Höhe:
632 mm
Breite:
799 mm
Tiefe:
290 mm
Schalldruckniveau kühlen:
47...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
50...50 dB(A)
Schallleistungsniveau:
60...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Leitungslänge pro Kreis:
20 m
Max. Leitungslänge gesamt:
30 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
37 kg


