EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF7088_10 MULTIU.ESTERNAAOEG14KBCA2(2X1) - 3NGF7088_10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile - 2
Typ Kältemittel - R32
Kühlleistung gesamt - 1.4...4.6 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8432884555833
Artikelnummer
ERF3NGF7088_10
Herstellernummer
3NGF7088_10
Hersteller
ERF
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
2
Typ Kältemittel:
R32
Kühlleistung gesamt:
1.4...4.6 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Heizleistung gesamt:
1.1...5.5 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
SEER (Kühlen):
8.7
Höhe:
542 mm
Breite:
799 mm
EER (Kühlen):
4.12
Tiefe:
290 mm
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
COP (Heizen):
4.63
Schalldruckniveau kühlen:
47...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Schallleistungsniveau:
60...62 dB(A)
Gewicht:
33 kg
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.9 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Max. Leitungslänge pro Kreis:
20 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
30 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m


