Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSP0081U KNX SMART PANEL 8 - SP0081U

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSP0081U KNX SMART PANEL 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377195448

Artikelnummer

UEKSP0081U

Herstellernummer

SP0081U

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bezeichnungsfeld:

nein

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

USB

Mit Busankopplung:

ja

Uso conforme Visualizzazione e comando degli stati negli impianti di automazione degli edifici Montaggio orizzontale (raccomandato) o verticale Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 (consiglio: ca. 60 mm di profondità) Caratteristiche del prodotto Display HD ad alte prestazioni Sensore di prossimità Touch screen capacitivo Modalità di pulizia con blocco touch screen Senza ventola, senza componenti meccanici mobili Accoppiatore bus KNX integrato Interfaccia grafica per la visualizzazione e il comando di apparecchi KNX Sviluppo del progetto con il software "KNX Smart Panel Designer" per Windows (requisiti minimi: Windows 10, 64 bit, 120 MB di memoria libera) Messa in funzione con ETS a partire dalla versione 5.7.4 e DCA Funzioni speciali KNX, per es. scenari, sequenze, funzione centrale, simulazione di presenza Aree o elementi: max. 300 Struttura con diversi livelli, stanze o funzioni Comandi orari: massimo 125 con 10 comandi ciascuno Operazionilogiche: max. 55 Orologio astronomico Visualizzazione della temperatura interna ed esterna Temperatura media automatica per area o stanza Notifiche (allarme, avvertimento, informazione) Notifica via e-mail Notifica push (SP-REMOTE-L necessaria) Pagina dei preferiti Schema colori chiaro / scuro Configurazione con due livelli di accesso (amministratore / utente) Gestione utenti Utenti (con codice PIN): max. 10 PIN di protezione per aree / elementi Backup e ripristino App per dispositivi mobili Accesso remoto sicuro tramite account myJUNG (SP-REMOTE-L necessaria) Numero utenti con accesso tramite app: max. 10 Funzione videocitofono solo in abbinamento al Siedle Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-..