Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSC0081U SMART CONTROL 8 - SC0081U

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSC0081U SMART CONTROL 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377206533

Artikelnummer

UEKSC0081U

Herstellernummer

SC0081U

Hersteller

UEK

Uso conforme Visualizzazione e comando degli stati negli impianti di automazione degli edifici Montaggio orizzontale (raccomandato) o verticale Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 (consiglio: ca. 60 mm di profondità) Caratteristiche del prodotto Display HD ad alte prestazioni Sensore di prossimità Touch screen capacitivo Modalità di pulizia con blocco touch screen Senza ventola, senza componenti meccanici mobili Visualizzazione di impianti KNX in abbinamento al Visu Pro Server (ref.-no.: JVP-SERVER-H3) Visualizzazione di impianti KNX in abbinamento allo Smart Visu Server (ref.-no.: SV-SERVER2-INT) Visualizzazione di impianti eNet in abbinamento all’eNet server (ref.-no.: ENET-SERVER) con versioni software 2.2 o successive Funzione videocitofono solo in abbinamento al Siedle Smart Gateway SG 650-.. o SG 150-.. Visualizzazione di massimo sei immagini di telecamera IP Memoria immagini integrata in Smart Gateway