EURO UNITECH ELEKT - UEKRW95 SENSORE PIOGGIA - RW95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Niederschlagssensor
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Bemessungsstrom - 0.015 A
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377024786
Artikelnummer
UEKRW95
Herstellernummer
RW95
Hersteller
UEK
Ausführung:
Niederschlagssensor
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstrom:
0.015 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


