EURO UNITECH ELEKT - UEKRA23024REGHE ATTUATORE CAMERA KNX - RA23024REGHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377036000
Artikelnummer
UEKRA23024REGHE
Herstellernummer
RA23024REGHE
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
6
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
21...21 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Leistungsaufnahme:
6 W


