Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKPMM-UP-SET-SWM SET PER INCASSATO SPORGENTE 3361MWW, - PMM-UP-SET-SWM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377332386

Artikelnummer

UEKPMM-UP-SET-SWM

Herstellernummer

PMM-UP-SET-SWM

Hersteller

UEK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

per il montaggio a soffitto di rivelatori di presenza KNX mini (n. art. 3361 M WW, 3361-1 M WW) per il montaggio a soffitto del regolatore di luminosità KNX mini (n. art.. 2096 LUX) per il montaggio a soffitto del rivelatore di movimento mini basic (n. art. BM 360 MB WW) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Anello di design Ø interno: 36,6 mm, Ø esterno: 80 mm Sporgenza, anello di design: 3 mm Sporgenza della lente: 6,6 mm