Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKMK100RF CONVERTITORE RADIO KNX RF - MK100RF

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKMK100RF CONVERTITORE RADIO KNX RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377127616

Artikelnummer

UEKMK100RF

Herstellernummer

MK100RF

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Medienkoppler

Mit LED-Anzeige:

ja

Visualisierung:

nein

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

ja

configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive Uso conforme Collegamento di reti radio KNX con linee cablate KNX Estensione del segnale radio in reti radio KNX (funzionamento come ripetitore, con alimentazione esterna 24 V DC, ad es. tramite alimentatore n. art.: NT 2415 REG VDC) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 in combinazione con un’adeguata copertura Caratteristiche del prodotto Uso come accoppiatore, nella funzione di accoppiatore di area o linea (in base all’indirizzo fisico) Uso come ripetitore KNX RF Settaggio di filtri e tabelle filtri Dalla versione V01: compatibile con KNX Data Secure con ETS 5.7.3 o versioni successive Dalla versione V02: possibile utilizzo come accoppiatore di segmento con ETS 6.0.5 o versioni successive Influenza nel trasferimento dei telegrammi di gruppo (routing) con la funzione filtro, nel funzionamento come accoppiatore Supporto della gamma totale di indirizzi (gruppi 0-31) per la funzionefiltro Trasferimento parametrizzabile dei telegrammi di gruppo (TP > RF, RF > TP)Trasferimento parametrizzabile dei telegrammi in base all’indirizzo fisico (TP > RF, RF > TP) Trasferimento parametrizzabile dei telegrammi in base all’indirizzo fisico (TP > RF, RF > TP) Trasferimento parametrizzabile dei telegrammi broadcast (TP > RF, RF > TP) Nella sezione TP si può impostare la ripetizione dei telegrammi in caso di errore di trasmissione per indirizzi di gruppo, broadcast o indirizzi fisici Nella sezione TP si può impostare la conferma dei telegrammi separatamente per indirizzi di gruppo e per indirizzi fisici Si può impostare il blocco della configurazione (programmazione solo da TP o RF) LED di stato Conversione e generazione di telegrammi broadcast nel sistema RF Supporto di telegrammi con estensione lunga Modalità "stato sicuro"per fermare il programma applicativo (ad es. se il dispositivo non funziona correttamente per errori nel progetto o durante la messa in funzione) Funzione per il reset allo stato originale