Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSMLS4WW MODULO ALTOPARLANTI - LSMLS4WW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSMLS4WW MODULO ALTOPARLANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 1

  • Aktiv-System - nein

  • Nennbelastbarkeit - 2.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377050389

Artikelnummer

UEKLSMLS4WW

Herstellernummer

LSMLS4WW

Hersteller

UEK

Farbe:

weiß

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

1

Aktiv-System:

nein

Nennbelastbarkeit:

2.5 W

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Tragbar:

nein

Impedanz:

4...4 Ohm

Standlautsprecher:

nein

Lautstärkeregelung:

nein

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

120...120 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

54 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

70 mm

Breite:

70 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

41 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertragungstechnik:

4 Ohm

per collegamento alla Smart Radio DAB+, n. art.: DAB .. e DAB .. BT .. suono di alta qualità e grande dinamica del modulo altoparlanti acustica ottimizzata grazie all’impiego di un bass reflex

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie