Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSCD10911ST MODULO PULSANTE KNX UNIVERSALE, CON ACC. - LSCD10911ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSCD10911ST MODULO PULSANTE KNX UNIVERSALE, CON ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie CD/LS

EAN

4011377179233

Artikelnummer

UEKLSCD10911ST

Herstellernummer

LSCD10911ST

Hersteller

UEK

per copritasti n. art. .. 101 .., .. 101 KO5 .. delle serie CD e LS configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 1 canale Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Concetto operativo (bilanciere o tasto) selezionabile per ciascuna superficie di comando Valutazione dei comandi (comando singolo o comando doppio) impostabile Una o due funzioni per ogni superficie di comando Accoppiatore bus KNX integrato Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Luminosità del LED di stato regolabile Misurazione della temperatura ambiente Un LED di stato per superficie di comando - rosso, verde o blu, selezionabile Possibiltà di collegamento di un’espansione Possibilità di collegamento di pulsanti tradizionali o contattiliberi da potenziale Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App