Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSCD10721ST KNX Taster Standard 2fach - LSCD10721ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSCD10721ST KNX Taster Standard 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377179196

Artikelnummer

UEKLSCD10721ST

Herstellernummer

LSCD10721ST

Hersteller

UEK

per copritasti n. art. .. 102 .., .. 102 KO5 .. delle serie CD e LS configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 2 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Concetto operativo (bilanciere o tasto) selezionabile per ciascuna superficie di comando Valutazione dei comandi (comando singolo o comando doppio) impostabile Una o due funzioni per ogni superficie di comando Accoppiatore bus KNX integrato Un LED di stato per superficie di comando - rosso Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie