EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5294D1ST MODULO CONTROLLER AMBIENTALE - LS5294D1ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Mit Display - ja
Bussystem KNX Secure - ja
Packung
1 ST
EAN
4011377322639
Artikelnummer
UEKLS5294D1ST
Herstellernummer
LS5294D1ST
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Display:
ja
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


