Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS52911ST MODULO SENS. A TASTI F50 KNX SECURE - LS52911ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS52911ST MODULO SENS. A TASTI F50 KNX SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377321311

Artikelnummer

UEKLS52911ST

Herstellernummer

LS52911ST

Hersteller

UEK

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: LS 50 NA per gruppo tasti, 1 canale, n. art.: .. 501 TSA .. nei serie LS si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: LS 509.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo diprodotto: pulsante 1 canale Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie