Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5093TSEM KNX Tasts.-Erweiterungsm.Univ.3fach - LS5093TSEM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5093TSEM KNX Tasts.-Erweiterungsm.Univ.3fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377107069

Artikelnummer

UEKLS5093TSEM

Herstellernummer

LS5093TSEM

Hersteller

UEK

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: LS 50 NA estende i seguenti apparecchi con un sensore a pulsanti universale da 1-4 canali: Modulo sensore a pulsanti universale (n. art. LS 529.. 1ST) Modulo termostato ambiente (n. art. LS 5178 TSM) Modulo controller ambientale (n. art. LS 529.. D 1ST) Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie