Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5072TSM MODULO PER SENS. A TASTI F50 KNX CON ACC - LS5072TSM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS5072TSM MODULO PER SENS. A TASTI F50 KNX CON ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377106918

Artikelnummer

UEKLS5072TSM

Herstellernummer

LS5072TSM

Hersteller

UEK

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: LS 50 NA per gruppo tasti, 2 canali, n. art.: .. 502 TSA .. nei serie LS famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 2 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es. luce on/off, reg.luminosità, veneziane su/giù, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Completamento con set di tasti Targhetta Un LED di stato rosso per coppia di tasti Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Modalità di risparmio energetico Accoppiatore bus KNX integrato Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie