Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS42931ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC. - LS42931ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS42931ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377339170

Artikelnummer

UEKLS42931ST

Herstellernummer

LS42931ST

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Leistungsaufnahme:

0.15 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

per gruppo tasti, 3 canali, n. art.: .. 403 TSA .. nei serie LS per tasto 2 canali con simboli, n. art.: .. 402 TSAP .. nei serie LS per tasto 4 canali con simboli, n. art.: .. 404 TSAP .. nei serie LS si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto: pulsante 3 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Misurazione della temperatura ambiente Misurazione di temperatura a scelta con sensore interno e sensore esterno collegato tramite oggetto di comunicazione Completamento con set di tasti Due LED di stato rossi per ogni tasto Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Funzioni dei LED segnalazione di allarme e riduzione della luminosità regolabili separatamente Accoppiatore bus KNX integrato Una, due o tre funzioni per ogni tasto Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App