EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3281WWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - LS3281WWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377204584
Artikelnummer
UEKLS3281WWM
Herstellernummer
LS3281WWM
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Kompatibel mit Casambi:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Busspannungsversorgung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...0 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...0 °
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
10 s
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
70 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm


