Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3281-1SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - LS3281-1SWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS3281-1SWM RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377206038

Artikelnummer

UEKLS3281-1SWM

Herstellernummer

LS3281-1SWM

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Kompatibel mit Casambi:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Busspannungsversorgung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...0 °

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

10 s

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

70 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Universale per accoppiatore bus 3 n. art.: 2073 U Con il set guarnizioni di tenuta (n. art. AS CD 50 DS) e la placca IP44 specifica per questo programma si ottiene il grado di protezione IP44. Installazione IP44 consentita all’interno e all’aperto famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione e altre utenze elettriche Montaggio su accoppiatore bus 3 (n. rt.: 2073 U) Caratteristiche del prodotto Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale 2 sensori PIR Campo di rilevamento 180° Sensore di luminosità integrato Luminosità di spegnimento regolabile Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatore temperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Sensibilità regolabile manualmente LEDs di stato Commutazione manuale sull’apparecchio Proprietà aggiuntive versione "universale": Possibilità di comando manuale con telecomando IR (n. art.: KNX PM FB IR) Possibilità di disattivare fino a metà del campo di rilevamento (impostazione dei parametri) 5 blocchi funzionali per rilevamento movimento con 2 uscite ciascuno Blocchi funzionali commutabili, per es. funzionamento diurno/notturno Funzione sensore di luminosità con 3 valori limite Messaggio di allarme in caso di smontaggio del sensore dall’accoppiatore bus Misurazione temperatura

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie