Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS10921STRFLG PULSANTE KNX RF, 2 CANALI - LS10921STRFLG

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS10921STRFLG PULSANTE KNX RF, 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011377194731

Artikelnummer

UEKLS10921STRFLG

Herstellernummer

LS10921STRFLG

Hersteller

UEK

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

ja

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

per inserti "veneziane"n. art.: 1730 JE e 1731 JE per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE per inserto termostato ambiente n. art.: 1790 RTR Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es. luce on/off, regolazione luminosità e temperatura colore, veneziane su/giù, trasmettitore di valore 1 byte, 2 byte, 3 byte e 6 byte, valori di luminosità, temperature, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi Regolazione della temperatura ambiente Funzionamento con impianti KNX cablati tramite convertitore radio (n. art.: MK 100 RF) Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione, regolazione della luminosità, veneziana, per DALI, regolazione della temperatura ambiente o con inserto 3 fili per derivazioni Caratteristiche del prodotto Comando di veneziane, tapparelle, tende da sole, con inserto veneziane Commutazione e regolazione dell’illuminazione, con inserto di commutazione o dimmer Regolazione della temperatura delcolore dell’illuminazione, con apparecchio di comando DALI TW Regolazione della temperatura ambiente, con inserto termostato ambiente Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Funzioni del sensore a pulsante regolabili: commutazione, regolazione luminosità, veneziana, trasmettitore di valore, attivazione scenari, comando a 2 canali e controllo esterno per un controller ambientale Concetto operativo (bilanciere o tasto) selezionabile per ciascuna superficie di comando Valutazione dei comandi (comando singolo o comando doppio) impostabile Una o due funzioni per ogni superficie di comando Unità esterna di regolazione per un controller ambientale con commutazione modalità di funzionamento, commutazioneforzata della modalità di funzionamento, funzione presenza e spostamento del valore richiesto impostabile LED di stato – rosso, verde o blu – selezionabile per copritasto Funzioni LED luce di orientamento e riduzione notturna regolabili separatamente Luminosità dei LED di stato regolabile e selezionabile durante il funzionamento Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Sensore interno per la misurazione della temperatura, può essere utilizzato solo con i seguenti inserti: n. art. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE Misurazione della temperatura migliorata includendo valori di temperatura esterni tramite oggetto di comunicazione Messa in funzione con ETS apartire dalla versione 5.7.5 Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.5 Può essere aggiornato con la ETS Service App L’ordinazione dell’iscrizione tramite GRAPHIC TOOL deve avvenire insieme all’ordine: jung.group/gt Non è possibile una successiva iscrizione dei tasti. Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie