EURO UNITECH ELEKT - UEKIPS300SREG KNX IP-Schnittstelle Secure - IPS300SREG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377173378
Artikelnummer
UEKIPS300SREG
Herstellernummer
IPS300SREG
Hersteller
UEK
per montaggio su guida DIN, 2 UM configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive Uso conforme Collegamento di apparecchi KNX con il PC o altri apparecchi per l’elaborazione dati tramite IP Funzionamento come interfaccia dati Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Compatibile con KNX IP Secure a partire ETS 5.7.3 Max 48 telegrammi al secondo in modalità IP Secure LED per la comunicazione KNX, la comunicazione Ethernet e la modalità di programmazione Configurazione tramite ETS, Telnet o tool software a parte Server SNTP, bufferizzato Messa in funzione con il supporto del display Con 8 collegamenti a terminali IP, p.es. per visualizzare e configurare contemporaneamente Il guasto del sistema KNX viene rilevato e segnalato dal sistema IP (ad es. con Smart Visu Server) Separazione galvanica tra KNX e rete IP Potenza assorbita max. 1 W A partire da V05 e in combinazione con la licenza di accesso remoto (n. art. IPS-L): Accesso criptato agli apparecchi KNX per la configurazione e la manutenzione al di fuori della rete locale Abilitazione dell’accesso tramite oggetti di comunicazione Feedback sull’accesso e sulle operazioni di programmazione tramite oggetti di comunicazione Requisiti per le reti amministrate Porta TCP 3672 per il dispositivo IP Porta TCP 3671 per PC con ETS Indirizzo DNS 9.9.9.9 con reti statiche (per server NTP) Accesso remoto all’host: ipsremote.jung.de


