EURO UNITECH ELEKT - UEKIPR300SREG ROUTER IP/KNX - IPR300SREG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377173385
Artikelnummer
UEKIPR300SREG
Herstellernummer
IPR300SREG
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


