Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKFMAS26UP ATTUATORE RADIO DA INCASSO, - FMAS26UP

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKFMAS26UP ATTUATORE RADIO DA INCASSO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377086869

Artikelnummer

UEKFMAS26UP

Herstellernummer

FMAS26UP

Hersteller

UEK

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

eNet

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

1 W

Uso conforme Commutazione dell’illuminazione e dei motori monofase Comando tramite radiotrasmettitori eNet adeguati Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 in combinazione con un’adeguata copertura Montaggio in scatola sporgente o adattatore di installazione per scatola mini (n. art. FM-EBG) per controsoffitti Caratteristiche del prodotto Selettore della modalità di funzionamento per la commutazione dell’attore di attivazione/dei tasti accoppiata per entrambe le uscite o per la parametrizzazione tramite eNet server Azionamento indipendente di due carichi elettrici Segnalazione di stato al radiotrasmettitore Funzionamento scenario possibile Indicazione di stato tramite LED Funzionamento Interruttore: Telegramma di attivazione: l’apparecchio si accende Telegramma di disattivazione: l’apparecchio di spegne Funzionamento Pulsante: Il contatto relè resta chiuso finché vengono ricevuti telegrammi di attivazione o di disattivazione La durata massima di azionamento è di 60 secondi Impostabile tramite eNet server per ciascuna uscita: Funzione di lampeggiamento Tempo di funzionamento Attivazione/disattivazione ritardata Funzionamento contatto NC e contatto NA Preavviso di disattivazione Tempo minimo di ripetizione della commutazione Blocchi comandi ON permanente, OFF permanente Funzioni supplementare tramite eNet server: Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM) a partire dalla versione 2.0 del eNet server Aggiornamento del software apparecchio Funzione ripetitore Lettura memoria errori