Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKFCA2REGHE ATTUATORE FAN COIL KNX, 2 CANALI - FCA2REGHE

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKFCA2REGHE ATTUATORE FAN COIL KNX, 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377030992

Artikelnummer

UEKFCA2REGHE

Herstellernummer

FCA2REGHE

Hersteller

UEK

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: HVAC tipo di prodotto: fan coil Caratteristiche del prodotto Collegamento di un ventilconvettore con un massimo di 6 livelli di ventilazione o collegamento di due ventilconvettori con un massimo di 3 livelli di ventilazione ciascuno Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento in cantiere Modalità di funzionamento per riscaldamento, raffreddamento o riscaldamento/raffreddamento combinati Funzionamento a 2 o 4 tubi Commutazione individuale o gerarchica dei livelli di ventilazione Feedback Funzione di blocco per ogni canale Modalità di funzionamento Modalità bus: comando tramite sensori a pulsanti o controller ambientale Funzionamento manuale temporaneo: Comando manuale in sito con pannello tasti, ripristino automatico della modalità bus Funzionamento manuale permanente: funzionamento esclusivamente manuale dell'apparecchio