Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKENOA595WW RADIOTRASMETTITORE ENOCEAN 4 CANALI, - ENOA595WW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKENOA595WW RADIOTRASMETTITORE ENOCEAN 4 CANALI,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - nein

  • Wandsender - ja

  • Fenstersender - nein

  • Mit Fernbedienung - nein

  • Signalübertragung - Funk

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377052321

Artikelnummer

UEKENOA595WW

Herstellernummer

ENOA595WW

Hersteller

UEK

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

ja

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Reichweite:

300 m

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uso conforme Radiotrasmettitore per l’invio di comandi di attivazione/spegnimento, dimmerazione e controllo delle veneziane ai ricevitori del sistema radio EnOcean Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073, fissaggio a vite alle pareti o montaggio con cuscinetto biadesivo su superfici lisce (lastre di vetro) Caratteristiche del prodotto Dispositivo senza batteria e senza alimentazione esterna L’energia per la trasmissione del segnale è generata automaticamentedalla pressione meccanica del pulsante (energy harvesting) Interfaccia di configurazione: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Opzionale: Trasmissione criptata con AES-128 e contatore sequenza

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie