Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKEBG24 UP-Einbaugehaeuse - EBG24

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKEBG24 UP-Einbaugehaeuse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Breite - 212 mm

  • Höhe - 124 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011377084155

Artikelnummer

UEKEBG24

Herstellernummer

EBG24

Hersteller

UEK

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Breite:

212 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

75 mm

per Smart Panel n. art.: SP 0081 U per Smart Control n. art.: SC 0081 U dimensioni foro da incasso (L x A): 212 x 124 mm profondità di montaggio: 75 mm adatto anche per il montaggio su pareti in cartongesso