EURO UNITECH ELEKT - UEKDABA2WW SMART RADIO DAB+, SET STEREO - DABA2WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 1
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Serie A
EAN
4011377172449
Artikelnummer
UEKDABA2WW
Herstellernummer
DABA2WW
Hersteller
UEK
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
16
RDS:
ja
Mit Netzteil:
nein
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


