Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKDABA1BTWW SMART RADIO DAB+ CON BLUETOOTH - DABA1BTWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKDABA1BTWW SMART RADIO DAB+ CON BLUETOOTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377172647

Artikelnummer

UEKDABA1BTWW

Herstellernummer

DABA1BTWW

Hersteller

UEK

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

Funkuhr:

nein

CD-Player:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

16

RDS:

ja

Mit Netzteil:

nein

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Uso conforme Ricezione DAB nella gamma di frequenze da 174 MHz a 240 MHz Ricezione FM nella gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz (VHF banda II) Riproduzione e controllo di musica da dispositivi mobili tramite Bluetooth® Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni a norma DIN 49073 Profondità della scatola (dimensione interna): min. 40 mm Caratteristiche del prodotto Radio digitale con display e comandi touch Parte frontale in vetro Ricezione stereo Morsetti per il collegamentodi due altoparlanti Commutazione da stereo a mono e viceversa Massima facilità d’uso Antenna integrata per DAB+ e FM Eccellente qualità di ricezione Ricerca stazioni automatica Possibilità di impostare fino a 8 stazioni DAB+ e 8 stazioni FM preferite (che rimangono in memoria anche in caso di mancanza di tensione) Possibilità di memorizzare fino a 6 sorgenti di segnale Bluetooth® Il nome Bluetooth® del dispositivo può essere modificato All’accensione si sintonizza automaticamente sull’ultima stazione ascoltata All’accensione si imposta automaticamente sull’ultimo livello di volume impostato Accensione con l’ultima modalità di funzionamento (DAB+, FM o Bluetooth®) Visualizzazione informazioni: stazione, ora ed impostazioni correnti Aggiornamento automatico dell’ora tramite RDS e DAB+ Luminosità display regolabile Modalità notturna Funzione sveglia Modalità sleep Accensione/spegnimento tramite ingresso ausiliario Uscita Line-Out (AUX) per collegamento ad amplificatore esterno Antenna filare esterna (opzionale), n. art.: RAD-ANT Funzione accensione ausiliaria La radio è provvista di un ingresso ausiliario, che ne permette l’accensione tramite un interruttore esterno.

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie