EURO UNITECH ELEKT - UEKBTSGATEWAY JUNG HOME GATEWAY - BTSGATEWAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle
Montageart - Aufputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377202818
Artikelnummer
UEKBTSGATEWAY
Herstellernummer
BTSGATEWAY
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Betriebsspannung:
5...5 V
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Funkschnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


