Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKBLELC990201 RADIOTRASMETTITORE BLUETOOTH LOW - BLELC990201

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKBLELC990201 RADIOTRASMETTITORE BLUETOOTH LOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Reichweite - 75 m

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377283718

Artikelnummer

UEKBLELC990201

Herstellernummer

BLELC990201

Hersteller

UEK

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kanäle:

2

Reichweite:

75 m

Farbe:

sonstige

Wandsender:

ja

Mit Handsender:

nein

Fenstersender:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

ja

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

2 canali inclusi piastra di montaggio, cuscinetto biadesivo e vite di sicurezza Pulsantiera smart per il controllo wireless di dispositivi tramite lo standard Bluetooth® Low Energy (BLE) Per commutazione, regolazione luminosità e controllo di scenari luminosi Montaggio su scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073, fissaggio a vite alle pareti o montaggio con cuscinetto biadesivo su superfici lisce (lastre di vetro) Dispositivo senza batteria e senza alimentazione esterna L’energia per la trasmissione del segnale è generata automaticamente dalla pressione meccanica del pulsante (energy harvesting) Trasmissione criptata con AES-128 (modo CBC) e contatore sequenza Compatibile con i seguenti sistemi wireless Bluetooth®: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar Interfaccia di configurazione: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Estensione automatica della portata del segnale (in base al sistema)tramite dispositivi BT Mesh alimentati

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie