Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL3181-1D RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U, - AL3181-1D

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL3181-1D RIVELATORE KNX 180 PER ACC. 2073U,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...0 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377155824

Artikelnummer

UEKAL3181-1D

Herstellernummer

AL3181-1D

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...0 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

6...6 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

10 s

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

70 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Universale per accoppiatore bus 3 n. art.: 2073 U famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione e altre utenze elettriche all’interno Montaggio su accoppiatore bus 3(n. rt.: 2073 U) Caratteristiche del prodotto Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di un corpo caldo e la luminosità ambientale 2 sensori PIR Campo di rilevamento 180° Sensore di luminosità integrato Luminosità di spegnimento regolabile Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatore temperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Sensibilità regolabile manualmente LEDs di stato Commutazione manuale sull’apparecchio Possibilità di disattivare fino a metà del campo di rilevamento (calotta ad innesto o impostazione dei parametri) Proprietà aggiuntive versione "universale": Possibilità di comando manuale con telecomando IR (n. art.: KNX PM FB IR) 5 blocchi funzionali per rilevamento movimento con 2 uscite ciascuno Blocchi funzionali commutabili, per es. funzionamento diurno/notturno Funzione sensore di luminosità con 3 valori limite Messaggio di allarme in caso di smontaggio del sensore dall’accoppiatore bus Misurazione temperatura

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie