Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5178TSM MODULO TERMOSTATO A TASTI F50 KNX CON AC - A5178TSM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5178TSM MODULO TERMOSTATO A TASTI F50 KNX CON AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377121560

Artikelnummer

UEKA5178TSM

Herstellernummer

A5178TSM

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Transparent:

ja

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.015 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

inclusa mascherina in plexiglas ed inserto con simboli per gruppo tasti, 2 canali, n. art.: A 502 TSA .. Uso conforme Controllo della temperatura di un singolo ambiente in installazioni KNX Comando di carichi elettrici, ad es. luce on/off, reg. luminosità, veneziane su/giù, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Mezzo KNX: TP 256 Misurazione della temperatura ambiente Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con gruppo tasti 2 canali Targhetta illuminabile Due LED di stato selezionabili per tasto rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico (in caso di funzionamento senza funzione di regolazione) Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo di estensione per sensore di rilevamento con l’aggiunta di otto tasti

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie