EURO UNITECH ELEKT - UEKA5093TSEM MODULO D ESP. PER SENS. TASTI F50 KNX, - A5093TSEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011377106987
Artikelnummer
UEKA5093TSEM
Herstellernummer
A5093TSEM
Hersteller
UEK
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0.144 W
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


