Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA5092TSEM MODULO D ESPANSIONE PER SENS. A TASTI F5 - A5092TSEM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA5092TSEM MODULO D ESPANSIONE PER SENS. A TASTI F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie AS/A

EAN

4011377106970

Artikelnummer

UEKA5092TSEM

Herstellernummer

A5092TSEM

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Leistungsaufnahme:

0.144 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

inclusa mascherina in plexiglas n. art.: A 50 NA estende i seguenti apparecchi con un sensore a pulsanti universale da 1-4 canali: Modulo sensore a pulsanti universale (n. art. A 529.. 1ST) Modulo termostato ambiente (n. art. A 5178 TSM) Modulo controller ambientale (n. art. A 529.. D 1ST) Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Una o due funzioni per ogni tasto Completamento con set di tasti Targhetta illuminabile Un LED di stato selezionabile per tasto – rosso, verde o blu Un LED di funzionamento come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione – rosso, verde o blu Luminosità dei LED di stato, del LED di funzionamento e della targhetta regolabile; può essere modificata durante il funzionamento, ad esempio nelle ore notturne Misurazione della temperatura ambiente Unità esterna di regolazione per un termostato ambiente Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione col tasto preferito Modalità di risparmio energetico Include un gruppo tasti trasparente per il comando in cantiere senza pulsanti di design