EURO UNITECH ELEKT - UEKA42921ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC. - A42921ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Bussystem KNX Secure - ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011377339118
Artikelnummer
UEKA42921ST
Herstellernummer
A42921ST
Hersteller
UEK
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


