EURO UNITECH ELEKT - UEKA3181-1WW KNX Automatikschalter Universal 1,10 m - A3181-1WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...0 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377155619
Artikelnummer
UEKA3181-1WW
Herstellernummer
A3181-1WW
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...0 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
6...6 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
10 s
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie