Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK8472.01LEDW PULSANTE BA - SENZA POSIZIONE CENTRALE N - 8472.01LEDW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK8472.01LEDW PULSANTE BA - SENZA POSIZIONE CENTRALE N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

WG 800

EAN

4011377086593

Artikelnummer

UEK8472.01LEDW

Herstellernummer

8472.01LEDW

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Kompatibel mit Casambi:

nein

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Schutzart (IP):

IP2X

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Depending on the version of the push-button BCU – 1-gang rocker or 2-gang rocker – centre plates are used with and without indication lights. The “upper” or “lower” rockers can be controlled with the push-button with “neutral position”, while only the “lower” rocker can be pressed with the push-button with “switch position”. The push-button BCU can only function with an application program i.e. the push-button BCU consists of the device (hardware) and the application program (software). Funzione: commutazione (pulsante), veneziana, regolazione luminositàLED: OFF permanente, ON permanente Mezzo KNX: TP 256 Il LED funge da luce di orientamento o indicazione di stato, selezionabile tramite parametri.