Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK429D1ST CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO, CON - 429D1ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK429D1ST CONTROLLER AMBIENTALE KNX COMPATTO, CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377321229

Artikelnummer

UEK429D1ST

Herstellernummer

429D1ST

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Mit Display:

nein

Status-LED:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Misurazione e regolazione della temperatura del locale Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 A tutti i tasti possono essere assegnate le funzioni di un modulo sensore a pulsanti o quelle per il comando del regolatore. Quattro LED di stato rossi Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Accoppiatore bus KNX integrato Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Sensore di temperatura integrato Regolatore di temperatura ambiente con impostazione del valore richiesto Visualizzazione della temperatura ambiente o della temperatura richiesta Visualizzazione della temperatura esterna – con sensore esterno, ad es. stazione meteo Visualizzazione dell’ora, in combinazione con un timer KNX Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Controllo di un ventilconvettore con fino a 8 livelli di ventilazione e funzionamento automatico Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App